Walther - Ipari sokpcsatl 6P 16A 500V dugó csav bek G47535 - W0000710206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609027361
Sonepar cikkszám
G47535
Gyártói cikkszám
W0000710206
Gyártói típuskód
Procon 710206
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-2.5 mm2
Vezetékvédelemmel:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokpcsatl 6P 16A 500V dugó csav bek