Walther - Lakáselosztó, falon kívüli, 9modul (1x9), átlátszó ajtóval, műanyag, 260x183x122mm, szürke(RAL7035), IP65 GT11423 - W0000IV10915
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 9
Ház anyaga - műanyag
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT11423
Gyártói cikkszám
W0000IV10915
Gyártói típuskód
IV10915
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
9
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Védettség (IP):
IP65
Szélesség:
183 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
122 mm
Sorolható/bővíthető:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Lakáselosztó 9 mod fk átl ajtóval IP65