Walther - Vízálló zárókupak 4P IP67 GT65898 - W0000613500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 5-5
Védettség (IP) - IP67
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015609023578
Sonepar cikkszám
GT65898
Gyártói cikkszám
W0000613500
Gyártói típuskód
631500
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
5-5
Védettség (IP):
IP67
Ipari csatlakozók ; Ipari dugvilla (lengő) ; Ipari dugvilla lengő 16A 400V 3P+N+F