WEBER GMBH - Elosztószekr üres lábazattal, szerlappal (Weber) IP44 GT30762 - KVS 00 WLP (WEBER)
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 750 mm
Szélesség - 450 mm
Védettség (IP) - IP44
Szerelőlemezzel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT30762
Gyártói cikkszám
KVS 00 WLP (WEBER)
Gyártói típuskód
KVS 00 WLP (WEBER)
Magasság:
750 mm
Szélesség:
450 mm
Védettség (IP):
IP44
Szerelőlemezzel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Elosztószekr üres lábazattal, szerlappal (Weber)