Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEICON - Vezetékcsupaszoló automata 8-13mm GT68478 - 51000400

MásolásMásolás
WEICON - Vezetékcsupaszoló automata 8-13mm GT68478

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm

  • Állítható horonymélység - Nem

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68478

Gyártói cikkszám

51000400

Gyártói típuskód

WEICON 400

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-13 mm

Állítható horonymélység:

Nem

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló automata 8-13mm