Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEICON - Vezetékcsupaszoló automata G21137 - 51000005

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 0.5-12 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4024596000226

Sonepar cikkszám

G21137

Gyártói cikkszám

51000005

Gyártói típuskód

WEICON 5

Csupaszítási tartomány átmérője:

0.5-12 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.2-6 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló automata