Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEICON - Vezetékcsupaszoló S 4-28mm sülly horogkéssel GT38170 - 50055328

MásolásMásolás
WEICON - Vezetékcsupaszoló S 4-28mm sülly horogkéssel GT38170

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 4-28 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Cserélhető kés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4024596005658

Sonepar cikkszám

GT38170

Gyártói cikkszám

50055328

Gyártói típuskód

WEICON S 4-28

Csupaszítási tartomány átmérője:

4-28 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Cserélhető kés:

Igen

Süllyesztett horogkéssel