Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEICON - Vezetékcsupaszoló SOLAR kábelekhez 1,5-6mm2 GT86137 - 51002007

MásolásMásolás
WEICON - Vezetékcsupaszoló SOLAR kábelekhez 1,5-6mm2 GT86137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 8-24 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Igen

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 1.5-6 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86137

Gyártói cikkszám

51002007

Gyártói típuskód

WEICON NO.7 Solar

Csupaszítási tartomány átmérője:

8-24 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Igen

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

1.5-6 mm2

Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelcsupaszoló ; Vezetékcsupaszoló SOLAR kábelekhez 1,5-6mm2