WEICON - Vezetékcsupaszoló Weicon 13 GT60617 - 52000013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Állítható horonymélység - Nem
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Cserélhető kés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4024596000301
Sonepar cikkszám
GT60617
Gyártói cikkszám
52000013
Gyártói típuskód
WEICON 13
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Állítható horonymélység:
Nem
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Cserélhető kés:
Nem
Kombinált koax csupaszoló