WEIDMÜLLER - 1018840000 USB KOMMUNIKÁCIÓS ALKATRÉSZ GT86671 - 1018840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248730094
Sonepar cikkszám
GT86671
Gyártói cikkszám
1018840000
Gyártói típuskód
IE-FCM-USB-A
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; 1018840000 USB KOMMUNIKÁCIÓS ALKATRÉSZ