WEIDMÜLLER - 5S szerszámkészlet szerszámoskocsival SN108814 - 2709760000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Magasság - 928 mm
Szélesség - 894 mm
Mélység - 525 mm
Fiókok száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118776409
Sonepar cikkszám
SN108814
Gyártói cikkszám
2709760000
Gyártói típuskód
TOOL CHEST SET
Anyag:
egyéb
Magasság:
928 mm
Szélesség:
894 mm
Mélység:
525 mm
Fiókok száma:
6
Fékkel:
Igen
Fiókkal:
Igen
Kerekek típusa:
tömör gumi
Felület:
egyéb
Munkalap anyaga:
egyéb
5S szerszámkészlet szerszámoskocsival