WEIDMÜLLER - Adatátviteli aljzat kombinált GT30563 - 1879210000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 101 mm
Magasság - 136 mm
Anyag - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248474325
Sonepar cikkszám
GT30563
Gyártói cikkszám
1879210000
Gyártói típuskód
FRONTCOM GH KNOB
Szélesség:
101 mm
Magasság:
136 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; Adatátviteli aljzat kombinált