WEIDMÜLLER - Adatátviteli aljzat sínre pattintható GT13065 - 8808360000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - RJ45 8(8)
2. csatlakozó - egyéb
1. csatlakozó kivitele - egyéb
2. csatlakozó kivitele - egyéb
Lezáró ellenállással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248505944
Sonepar cikkszám
GT13065
Gyártói cikkszám
8808360000
Gyártói típuskód
IE-XM-RJ45/IDC
1. csatlakozó:
RJ45 8(8)
2. csatlakozó:
egyéb
1. csatlakozó kivitele:
egyéb
2. csatlakozó kivitele:
egyéb
Lezáró ellenállással:
Igen
Árnyékolt:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunkációs adapter ; Adatátviteli aljzat sínre pattintható