WEIDMÜLLER - Adatátviteli aljzat sínre pattintható SN053099 - 8879050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória - 6
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248614844
Sonepar cikkszám
SN053099
Gyártói cikkszám
8879050000
Gyártói típuskód
IE-XM-RJ45/RJ45
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó hüvely (Jack)
Kategória:
6
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
ezüst
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Adatátviteli aljzat sínre pattintható