Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel Cat.5e (TIA T568-B), 100m SN054163 - 8813160000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel Cat.5e (TIA T568-B), 100m SN054163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör

  • Erek száma - 1

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.2 mm2

  • Vezetékátmérő - 6.7 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248513017

Sonepar cikkszám

SN054163

Gyártói cikkszám

8813160000

Gyártói típuskód

IE-C5CS8UG-100

Vezetékosztály:

1. oszt. = tömör

Erek száma:

1

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.2 mm2

Vezetékátmérő:

6.7 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Árnyékolás az elemi szálak felett:

egyéb

Vezető felület:

bevonat nélküli

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

egyéb

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40--40 °C

Kábelek és vezetékek ; WEIDMÜLLER ; Adatátviteli kábel Cat.5e (TIA T568-B), 100m