Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel, IE-7CC4x2xAWG26/7-PUR, 100m SN093092 - 8813180000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel, IE-7CC4x2xAWG26/7-PUR, 100m SN093092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 7

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.13 mm2

  • Vezetékátmérő - 6.6 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2124 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248513031

Sonepar cikkszám

SN093092

Gyártói cikkszám

8813180000

Gyártói típuskód

IE-C7ES8UG-100

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

7

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.13 mm2

Vezetékátmérő:

6.6 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Kategória:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

poliuretán (PUR)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.6 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40--40 °C

Adatátviteli kábel, IE-7CC4x2xAWG26/7-PUR, 100m