Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 1m Cat.6a RJ45 IP20 SN021728 - 8941350010

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 1m Cat.6a RJ45 IP20 SN021728

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 1 m

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248734597

Sonepar cikkszám

SN021728

Gyártói cikkszám

8941350010

Gyártói típuskód

IE-C6FS8UG0010A40A40-G

Kategória:

6

Hosszúság:

1 m

Kábeltípus:

S/FTP

Köpeny színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzterjedés gátló:

EN 60332-3-24 szerint

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

AWG-keresztmetszet:

159010041606

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Kábelek és vezetékek ; WEIDMÜLLER ; Adatátviteli kábel patch kábel 1m Cat.6a RJ45 IP20