WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 1m Cat.6a RJ45 IP20 SN089280 - 1251580010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6
Hosszúság - 1 m
Kábeltípus - S/FTP
Köpeny színe - sárga
Kábelkonstrukció - 4x2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN089280
Gyártói cikkszám
1251580010
Gyártói típuskód
IE-C6FP8LY0010M40M40-Y
Kategória:
6
Hosszúság:
1 m
Kábeltípus:
S/FTP
Köpeny színe:
sárga
Kábelkonstrukció:
4x2
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
sárga
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
27
Áramköri lábak kiosztása:
egyéb
Védettség (IP):
IP20