Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 3m Cat.6a RJ45 IP20 SN022184 - 8941350030

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 3m Cat.6a RJ45 IP20 SN022184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 3 m

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Köpeny színe - zöld

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248792023

Sonepar cikkszám

SN022184

Gyártói cikkszám

8941350030

Gyártói típuskód

IE-C6FS8UG0030A40A40-G

Kategória:

6

Hosszúság:

3 m

Kábeltípus:

S/FTP

Köpeny színe:

zöld

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(8)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Tűzterjedés gátló:

EN 60332-3-24 szerint

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

159010041606

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

Kábelek és vezetékek ; WEIDMÜLLER ; Adatátviteli kábel patch kábel 3m Cat.6a RJ45 IP20