Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 5m IP20 SN134222 - 1165940050

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel 5m IP20 SN134222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kategória - 6

  • Hosszúság - 5 m

  • Kábeltípus - S/FTP

  • Köpeny színe - szürke

  • Kábelkonstrukció - 4x2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248956159

Sonepar cikkszám

SN134222

Gyártói cikkszám

1165940050

Gyártói típuskód

IE-C6FP8LD0050M40M40-D

Kategória:

6

Hosszúság:

5 m

Kábeltípus:

S/FTP

Köpeny színe:

szürke

Kábelkonstrukció:

4x2

1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:

RJ45 8(4)

Dugaszoló csatlakozó ház 1:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:

műanyag

Dugaszoló csatlakozó ház 2:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:

műanyag

Törésvédő:

nincs

Reteszemelő-védelem:

Igen

Törésvédő színe:

szürke

Tűzterjedés gátló:

EN 60332-3-24 szerint

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vontatólánchoz alkalmas:

Nem

AWG-keresztmetszet:

27

Áramköri lábak kiosztása:

egyéb

Védettség (IP):

IP20

NVP-érték:

78 %

Adatátviteli kábel patch kábel 5m IP20