WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel patch kábel IP20 SN112097 - 1165940040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kategória - 6A (IEC)
Hosszúság - 4 m
Kábeltípus - S/FTP
Köpeny színe - szürke
Kábelkonstrukció - 4x2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112097
Gyártói cikkszám
1165940040
Gyártói típuskód
IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Kategória:
6A (IEC)
Hosszúság:
4 m
Kábeltípus:
S/FTP
Köpeny színe:
szürke
Kábelkonstrukció:
4x2
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
RJ45 8(8)
Dugaszoló csatlakozó ház 1:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 1 anyaga:
műanyag
Dugaszoló csatlakozó ház 2:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó ház 2 anyaga:
műanyag
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Igen
Törésvédő színe:
szürke
Tűzterjedés gátló:
EN 60332-3-24 szerint
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vontatólánchoz alkalmas:
Nem
AWG-keresztmetszet:
159010041606
Áramköri lábak kiosztása:
1:1
Védettség (IP):
IP20