WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel szerelt 40p S7 GT59916 - 8216350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1 m
Funkció - SPS-egyéb eszközök
Pólusszám - 40
Analóg jelekhez alkalmas - Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190190392
Sonepar cikkszám
GT59916
Gyártói cikkszám
8216350000
Gyártói típuskód
FBK 40/050 RK
Hosszúság:
1 m
Funkció:
SPS-egyéb eszközök
Pólusszám:
40
Analóg jelekhez alkalmas:
Nem
Kimeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Digitális jelekhez alkalmas:
Igen
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
dugaszolható sorkapocsléc
Bemeneti kártyához SPS alkalmas:
Nem
Sorkapcsok ; Késes biztosítós sorkapocs ; BR 50-CL-GR jelzőlámpa zöld foly. fény