Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.7 SN113565 - 8813170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.7 SN113565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott

  • Erek száma - 8

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.13 mm2

  • Vezetékátmérő - 6.7 mm

  • Sodort erek - párok

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2075 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113565

Gyártói cikkszám

8813170000

Gyártói típuskód

IE-C7ES8VG-100

Vezetékosztály:

2. oszt. = sodrott

Erek száma:

8

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.13 mm2

Vezetékátmérő:

6.7 mm

Sodort erek:

párok

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Árnyékolás a sodrat felett:

egyéb

Kategória:

7

Árnyékolás az elemi szálak felett:

fonat

Vezető felület:

ónozott

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Köpeny színe:

zöld

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Külső átmérő (megközelítőleg):

6.7 mm

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-15-60 °C

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40--40 °C

Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat.7