WEIDMÜLLER - Adatátviteli kábel UTP patch kábel 100m Cat5 SN097472 - 8898990000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.36 mm2
Vezetékátmérő - 6.7 mm
Sodort erek - négyes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2075 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097472
Gyártói cikkszám
8898990000
Gyártói típuskód
IE-C5DS4VG-100
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.36 mm2
Vezetékátmérő:
6.7 mm
Sodort erek:
négyes
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Árnyékolás a sodrat felett:
egyéb
Kategória:
5
Árnyékolás az elemi szálak felett:
fólia + fonat
Vezető felület:
ónozott
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Köpeny színe:
zöld
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Külső átmérő (megközelítőleg):
6.7 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-15-60 °C
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40--40 °C