WEIDMÜLLER - AEP AP11 véglap SN094079 - 1988320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.4 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118372854
Sonepar cikkszám
SN094079
Gyártói cikkszám
1988320000
Gyártói típuskód
AEP AP11
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.4 mm
Bepattintható:
Igen
AEP AP11 véglap