WEIDMÜLLER - AEP MC 2.5 véglap SN141189 - 2433820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118444278
Sonepar cikkszám
SN141189
Gyártói cikkszám
2433820000
Gyártói típuskód
AEP MC 2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
AEP MC 2.5 véglap