WEIDMÜLLER - Akkumulátor EPG préshez SN077276 - 1500840000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 18 V
Kapacitás - 1.5 Ah
Kivitel - lítium-ion
Tömeg - 484 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118309454
Sonepar cikkszám
SN077276
Gyártói cikkszám
1500840000
Gyártói típuskód
AKKU EPG
Névleges feszültség:
18 V
Kapacitás:
1.5 Ah
Kivitel:
lítium-ion
Tömeg:
484 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor EPG préshez