WEIDMÜLLER - Alu O Gyűrű Beépíthető ház SN134070 - 1019870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - alsó rész
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248731985
Sonepar cikkszám
SN134070
Gyártói cikkszám
1019870000
Gyártói típuskód
HDC 06B ALU O-RING
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
alsó rész
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
66 mm
Magasság:
27.8 mm
Mélység:
27.8 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen
Alu O Gyűrű Beépíthető ház