WEIDMÜLLER - Alumínium cimke 54mm x 85 mm GT81429 - 1327600000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 54 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118132502
Sonepar cikkszám
GT81429
Gyártói cikkszám
1327600000
Gyártói típuskód
CC-M 85/54 AL
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
54 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
54 mm
Mágneses:
Nem
Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Alumínium cimke 54mm x 85 mm