WEIDMÜLLER - Áram-mérőjeladó, Input : 40/50/60 A, Output : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Rela SN115495 - 1510420000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 60 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115495
Gyártói cikkszám
1510420000
Gyártói típuskód
ACT20C-CMT-60-AO-RC-S
Áram méréstartomány végső értéke:
60 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Nem
Áram-mérőjeladó, Input : 40/50/60 A, Output : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Rela