WEIDMÜLLER - Áramfigyelő relé 5/10A TS35 tok 1v ki GT68466 - 8526610000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 10 A
Analóg kimenet típusa - egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 2000 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248154333
Sonepar cikkszám
GT68466
Gyártói cikkszám
8526610000
Gyártói típuskód
WAS2 CMA 5/10A uc
Áram méréstartomány végső értéke:
10 A
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
2000 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Áramfigyelő relé 5/10A TS35 tok 1v ki