WEIDMÜLLER - Áramfigyelő relé ACT20P-CML-10-AO-RC-P SN097681 - 2489910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 10 A
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel - Igen
Névleges áram frekvenciája - 700 Hz
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097681
Gyártói cikkszám
2489910000
Gyártói típuskód
ACT20P-CML-10-AO-RC-P
Áram méréstartomány végső értéke:
10 A
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Kapcsolókimenettel:
Igen
Névleges áram frekvenciája:
700 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Áramfigyelő relé ACT20P-CML-10-AO-RC-P