WEIDMÜLLER - Áramfigyelő relé Ibe= 20/25/30A UC TS35 tok 1V REL GT13952 - 8545830000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Áram méréstartomány végső értéke - 30 A
Analóg kimenet típusa - 4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke - 0 A
Kapcsolókimenettel - Nem
Névleges áram frekvenciája - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248182725
Sonepar cikkszám
GT13952
Gyártói cikkszám
8545830000
Gyártói típuskód
WAS2 CMA 20/25/30A UC
Áram méréstartomány végső értéke:
30 A
Analóg kimenet típusa:
4-20 mA
Áram méréstartomány kezdőértéke:
0 A
Kapcsolókimenettel:
Nem
Névleges áram frekvenciája:
50 Hz
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Érzékelők ; Áram-mérőváltó ; Áramfigyelő relé Ibe= 20/25/30A UC TS35 tok 1V REL