Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Áramváltó 2,5VA 30x10 sínre 100/5A 1% SN127129 - 1482030000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Áramváltó 2,5VA 30x10 sínre 100/5A 1% SN127129

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 100 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 2.5 VA

  • Pontossági osztály - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118290943

Sonepar cikkszám

SN127129

Gyártói cikkszám

1482030000

Gyártói típuskód

CMA-31-100-5A-2,5VA-1

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

100 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

2.5 VA

Pontossági osztály:

1

Nyílás szélessége:

30-30 mm

Nyílás magassága:

10-10 mm

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Igen

Csatlakozó, szekunder:

csavaros csatlakozás

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Áramváltó 2,5VA 30x10 sínre 100/5A 1%