Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Áramváltó 5A 1,25VA SN125997 - 2421380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Áramváltó 5A 1,25VA SN125997

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 60 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118429381

Sonepar cikkszám

SN125997

Gyártói cikkszám

2421380000

Gyártói típuskód

CMA-31-60-5A-1,25VA-1

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

60 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Áramváltó 5A 1,25VA