WEIDMÜLLER - Áramváltó 5A/1A 5VA SN084681 - 2420730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Névleges primer áram - 400 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084681
Gyártói cikkszám
2420730000
Gyártói típuskód
KCMA-32-400-5A-5VA-1
Kivitel:
egyéb
Névleges primer áram:
400 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; WEIDMÜLLER ; Áramváltó 5A/1A 5VA