Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Áramváltó 5A 5VA SN125996 - 2420960000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Áramváltó 5A 5VA SN125996

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 150 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118429091

Sonepar cikkszám

SN125996

Gyártói cikkszám

2420960000

Gyártói típuskód

CMA-31-150-5A-5VA-1

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

150 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Áramváltó 5A 5VA