Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Áramváltó 5VA 30x10 sínre 250/5A SN129922 - 2420940000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Áramváltó 5VA 30x10 sínre 250/5A SN129922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges primer áram - 250 A

  • Névleges szekunder áram - 5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118429183

Sonepar cikkszám

SN129922

Gyártói cikkszám

2420940000

Gyártói típuskód

CMA-31-250-5A-5VA-1

Kivitel:

egyéb

Névleges primer áram:

250 A

Névleges szekunder áram:

5 A

Áramváltó 5VA 30x10 sínre 250/5A