WEIDMÜLLER - Átalakító IP68 GT80502 - 9456190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M12
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190304188
Sonepar cikkszám
GT80502
Gyártói cikkszám
9456190000
Gyártói típuskód
SAI-4-F 4P PUR 5M
Konfekcionált vezeték hossza:
5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
4 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M12
Ház színe:
szürke
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
egyéb
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
4
Szennyezési fokozat:
3
Üzemi feszültség:
10-10 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-20--20 °C
Védettség (IP):
IP68
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Magasság:
25 mm
Mélység:
102 mm