WEIDMÜLLER - Átalakító RS323/RS485 IP67 GT45484 - 1861570000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma - 5
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez - egyéb
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele - M12
Szennyezési fokozat - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248421855
Sonepar cikkszám
GT45484
Gyártói cikkszám
1861570000
Gyártói típuskód
SAI-4-F 5P CNOMO 5M
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
4
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
5
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
egyéb
Alapvezeték dugaszoló csatlakozó kivitele:
M12
Szennyezési fokozat:
3
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
4 A
Érintkezőalap anyaga:
egyéb nem-rézötvözet
Érintkező felület anyaga:
cink
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Potenciálszétválasztással:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
szürke
Védettség (IP):
IP67
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Szélesség:
54 mm
Magasság:
26 mm