Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 1,5mm2 TS35 sínre SN079381 - 0368200000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 1,5mm2 TS35 sínre SN079381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 5.1 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - csavarozható

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079381

Gyártói cikkszám

0368200000

Gyártói típuskód

Q 2 AKZ1.5

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

5.1 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

csavarozható

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

24 A

Névleges feszültség:

250 V

Szigetelt:

Nem

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 1,5mm2 TS35 sínre