Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre SN022663 - 0448360000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs   16mm2  76A TS35 sínre SN022663

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 16-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 16-16 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022663

Gyártói cikkszám

0448360000

Gyártói típuskód

ST 5/EN

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

16-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

16-16 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

G-sín

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

1

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16.4 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

54.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

16-16 mm2

Névleges áram In:

76 A

Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átmenő sorkapocs 16mm2 76A TS35 sínre