Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 35mm2 SN130634 - 1830760000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 35mm2 SN130634

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 2.5-2.5 mm2

  • Szín - narancs

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248615056

Sonepar cikkszám

SN130634

Gyártói cikkszám

1830760000

Gyártói típuskód

ZDU 35 OR

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-2.5 mm2

Szín:

narancs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

16 mm

Magasság:

100.5 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

58.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

35-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

Átmenő sorkapocs 35mm2