Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 4mm2 SN098453 - 2051180000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs 4mm2 SN098453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-4 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4050118411607

Sonepar cikkszám

SN098453

Gyártói cikkszám

2051180000

Gyártói típuskód

A2C 4

1. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

dugós csatlakozó

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

6.1 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

60 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-4 mm2

Névleges áram In:

32 A

Átmenő sorkapocs 4mm2