WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs BK 3/E SN085163 - 7906060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-4 mm2
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190576264
Sonepar cikkszám
SN085163
Gyártói cikkszám
7906060000
Gyártói típuskód
BK 3/E
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-4 mm2
Szín:
sárga
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-4 mm2
Szigetelőtest anyaga:
duroplaszt
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-4 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
20 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
22 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-4 mm2
Névleges áram In:
32 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0