Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs, Kétemeletes, Csavaros csatlakozás, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs SN130257 - 1415540000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs, Kétemeletes, Csavaros csatlakozás, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs SN130257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2

  • Szín - bézs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118216431

Sonepar cikkszám

SN130257

Gyártói cikkszám

1415540000

Gyártói típuskód

WDK 10 SET BCD

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-16 mm2

Szín:

bézs

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

800 V

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Szélesség:

29.7 mm

Magasság:

85 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Mélység:

69 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-16 mm2

Névleges áram In:

57 A

Átmenő sorkapocs, Kétemeletes, Csavaros csatlakozás, 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs