WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs SN097307 - 1705320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Érintkező anyaga - egyéb
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097307
Gyártói cikkszám
1705320000
Gyártói típuskód
DFFC .5-1.0 ZRV1.5
Érintkező kivitelezése:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Átmenő sorkapocs