WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs SN130635 - 2697900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-10 mm2
Szín - narancs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118809299
Sonepar cikkszám
SN130635
Gyártói cikkszám
2697900000
Gyártói típuskód
A2C 10 OR
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-10 mm2
Szín:
narancs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
10 mm
Magasság:
80.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
51.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
57 A