WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs sötétbézs SN144972 - 2694060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 25-120 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 25-120 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248395484
Sonepar cikkszám
SN144972
Gyártói cikkszám
2694060000
Gyártói típuskód
A2C 95/120
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
25-120 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
25-95 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
25-120 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
1000 V
Szigetelőtest anyaga:
nincs
Szélesség:
25 mm
Magasság:
101.5 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
90 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
25-120 mm2
Névleges áram In:
232 A