WEIDMÜLLER - Átmenő sorkapocs z/s SN144971 - 2663280000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Igen
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 10-70 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118831283
Sonepar cikkszám
SN144971
Gyártói cikkszám
2663280000
Gyártói típuskód
A2C 50/70 PE
PEN-funkció lehetséges:
Igen
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
10-70 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
10-70 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
10-50 mm2
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
20 mm
Magasság:
101.5 mm
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
10-70 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-60-130 °C
Mélység:
80.5 mm